曜日別特売
GL008-01 D.A.D マスク GARSON 76056436

 

GL008-01 D.A.D マスク GARSON 76056436
GL008-01 D.A.D マスク GARSON 76056436
GL008-01 D.A.D マスク GARSON 76056436

D.A.D マスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76056436品番GL008-01
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

吸汗速乾素材 ハニカムメッシュ採用で、通気性がよくムレにくい。
洗濯機で洗って何度も使用可能。
肌に触れる商品のため、安心してお使い頂けるよう抗菌加工済み。
肌触りが心地よいすべすべとした滑らかな生地を採用。また、伸縮性があり耳が痛くなりにくい。

形状立体型ブラック構造2層サイズフリー(男女兼用)寸法(縦×横)(mm)145×210ひもタイプ耳かけ入数(枚)1材質ポリエステルモノグラム生産国日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする