曜日別特売
LCD-70WBCF フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 76056714

フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×0.2×200
適合サイズ7インチワイド
内容量1個注文コード76056714品番LCD-70WBCF
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。

特性ブルーライトカット指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×0.2×200透過率(%)81適合サイズ7インチワイド表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5アズワン品番64-0873-40入数1枚
注意
※直射日光のあたる状況下でのご使用はお避けください。※高温状況下での使用、保存はお避けください。※本製品をハサミやカッターナイフなどで切断する際はけがのないよう、ご注意ください。※本製品の切断時による事故、機器の破損などに関してはサンワサプライは一切の責任を負いません。※タブレットなど、本体の端まで平らな機器の全面に貼る場合、角のR(曲がり)が測定できません。液晶表示部のみを保護してください。※フィルムを切断することで、フィルム端部に負荷がかかり、一部浮いてしまう場合があります。ご了承ください。

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする