PM-A22SFLGF iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコム 76057495

PM-A22SFLGF iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコム 76057495
PM-A22SFLGF iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコム 76057495
PM-A22SFLGF iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコム 76057495
PM-A22SFLGF iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコム 76057495
PM-A22SFLGF iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコム 76057495

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76057495品番PM-A22SFLGF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3D設計のPETフレームで角割れを防ぐiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用フレーム付き液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PETブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする