移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。