AD6106R-03N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059175

 

AD6106R-03N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059175
AD6106R-03N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059175
AD6106R-03N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059175
AD6106R-03N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059175

バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台使用地区福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県注文コード76059175品番AD6106R-03N00
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥233,750
販売価格(税別)
212,500

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き
計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)
両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能
計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能
表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能
BMI計算機能、風袋引き機能付き
丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能
RS-232C標準装備(D-Sub9P)

ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)使用地区福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県区分3区精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド質量(kg)17.7表示形式デジタル
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする