TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474

TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474
TAP-K4-3R 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ 76061474

3P、3m、タップ赤色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コンセント個数4
内容量1個注文コード76061474品番TAP-K4-3R
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
電源コード(m)3コンセント個数4ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きアズワン品番64-0862-78プラグ形状3P耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする