TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501

TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501
TAP-K4NL-1 工事物件タップ サンワサプライ 76061501

工事物件タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード76061501品番TAP-K4NL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

4個口(3P)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
RoHS指令に対応した製品です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

コンセント形状3P機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃トラスコ品番818-3975質量(g)333コンセント個数4定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)1ケーブルVCTFコードプラグ形状3P・L型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76063836
2019-05-17
用途: 仮設配線
製造業

壁のコンセントに直接させない部分の仮設配線に使用しています。
アース線も挿したい電気製品に使っているためアース端子が役にたっています。
L字なので壁からも抜けづらく、これが最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする