CODⅡ-120RW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 COD デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76064556

 

CODⅡ-120RW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 COD デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76064556
CODⅡ-120RW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 COD デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76064556

Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 COD デッキ出し水栓タイプ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
シンク位置
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×550×850
色(扉)ホワイト(低圧メラミン)
内容量1台注文コード76064556品番CODⅡ-120RW
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。

用途デッキ出し水栓用の流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)1200×550×850シンク位置色(扉)ホワイト(低圧メラミン)材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約21仕様網棚は無し
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: アパートの改修
農・林・水産業

アパートの改修のため購入、この度で2台目、今後の改修にも購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする