曜日別特売
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895

TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895
TAP-K4L-3 工事物件タップ サンワサプライ 76064895

工事物件タップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
内容量1個注文コード76064895品番TAP-K4L-3
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

トラスコ品番818-3988質量(g)573電源コード(m)3スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26ケーブルVCTFコードアズワン品番64-0855-63マグネットプラグ形状L型USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-11
用途: 測定機材のコンセントまとめ
製造業

測定機材のコンセントをそれぞれ壁に挿していた所、一部が抜けてきていたので、壁に挿すプラグをこのタップにまとめた。壁もこのタップにさしたプラグも抜けてこなくなり助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする