曜日別特売
SLE-6S eセキュリティ サンワサプライ 76066374

eセキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
キー番号ランダム
内容量1個注文コード76066374品番SLE-6S
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。

ワイヤー長(mm)2ワイヤー径(Φmm)4.2セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)アズワン品番64-0855-10キー番号ランダム
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする