サンワサプライ
eセキュリティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
キー番号
8
ランダム
1
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76066462
品番
SLE-6S-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,880
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
ワイヤー長(mm)
2
ワイヤー径(Φmm)
4.2
セット内容
本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング)
アズワン品番
64-0855-19
キー番号
8
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76066462
SLE-6S-8
76066383
SLE-6S-1
eセキュリティ
サンワサプライ
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)