曜日別特売
CYⅡ-70GTW Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 薄型タイプ バックガード付 イースタン工業 76066595

 

CYⅡ-70GTW Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 薄型タイプ バックガード付 イースタン工業 76066595
CYⅡ-70GTW Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 薄型タイプ バックガード付 イースタン工業 76066595

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 薄型タイプ バックガード付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)700×455×620+270
色(扉)ホワイト(低圧メラミン)
内容量1台注文コード76066595品番CYⅡ-70GTW
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高さが62cmで奥行きが46cm薄型タイプのバックガード付きコンロ台です。

用途据置型の加熱機器専用の薄型タイプのバックガード付きコンロ台です。間口W×奥行D×高さH(mm)700×455×620+270色(扉)ホワイト(低圧メラミン)材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り質量(kg)約11仕様網棚は無し
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする