曜日別特売
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792

 

PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792
PDA-TAB4 ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 76067792

ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76067792品番PDA-TAB4
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。

適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレットタイプ手帳型特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー材質ポリエステル質量(g)約482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)アズワン品番64-0869-47対応インチサイズ10.1収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする