曜日別特売
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900

MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900
MLE13 MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K PIAA 76067900

MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067900
品番
MLE13
参考基準価格(税別)¥5,719販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K
高輝度シリーズ
・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ
・コントローラーレスなので簡単取付が可能
・防水/防塵性能
・20G耐振性能
・車検対応
・ノイズ対応
・3年保証
・蒼白光6600K

消費電力
18w
色温度
6600k
明るさ
2000lm
注意
※直流車のみ対応です。
※12V車専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする