曜日別特売
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909

MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909
MLE14 MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA 76067909

MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067909
品番
MLE14
参考基準価格(税別)¥3,437販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!
2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!
低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!
仕様
・口金タイプ:HS1
・JIS規格対応
・高い防水/防塵性能
・1年保証
・12V専用(直流/交流対応)
・1個入

消費電力
9/9w
色温度
6600k
明るさ
13200cd
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする