曜日別特売
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927

MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927
MLE12 MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA 76067927

MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067927
品番
MLE12
参考基準価格(税別)¥5,719販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K
高輝度シリーズ
・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ
・コントローラーレスなので簡単取付が可能
・防水/防塵性能
・20G耐振性能
・車検対応
・ノイズ対応
・3年保証
・蒼白光6600K

消費電力
14w
色温度
6600k
明るさ
1300lm
注意
※直流車のみ対応です。
※12V車専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする