曜日別特売
EPGR102T EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業) 76068101

EPGR102T EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業) 76068101
EPGR102T EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業) 76068101

EPDMゴム 粘着付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
材質
EPDM
幅(mm)
30
注文コード
76068101
品番
EPGR102T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐候性に優れ、屋外などで使用できます。

用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
EPDM
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
粘着剤
アクリル系
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電機絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする