和研工業
ドアバイザー・サイドバイザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
メーカー
三菱、日産
三菱、日産
スズキ
ダイハツ、スバル
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76068460
品番
706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
自動車用サイドバイザー
セット内容
バイザー4枚・取付ブラケット・取付説明書
材質
アクリル樹脂
メーカー
三菱、日産
適合車種
デリカミニ・ekスペース、ルークス
年式
デリカミニ・ekスペース(R7(2025)年10月~)、ルークス(R7(2025)年9月~)
仕様
取付ブラケット付属(本体別体)
色
グレースモーク
適合型式
デリカミニ・ekスペース(BA1A/BA2A/BA5A/BA6A)、ルークス(BB1A/BB2A/BB5A/BB6A)
注意
※最新の適合詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。