和研工業
ドアバイザー・サイドバイザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
メーカー
スズキ
三菱、日産
スズキ
ダイハツ、スバル
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76068469
品番
307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
自動車用サイドバイザー
セット内容
バイザー4枚・取付説明書
材質
耐衝撃アクリル
メーカー
スズキ
適合車種
ジムニーノマド
年式
R7(2025)年4月~
仕様
取付ブラケットなし
色
グレースモーク
適合型式
JC74W
注意
※最新の適合詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。