和研工業
ドアバイザー・サイドバイザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
メーカー
ダイハツ、スバル
三菱、日産
スズキ
ダイハツ、スバル
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76068478
品番
704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
自動車用サイドバイザー
セット内容
バイザー4枚・取付ブラケット・取付説明書
材質
アクリル樹脂
メーカー
ダイハツ、スバル
適合車種
ムーヴ(ダイハツ)、ステラ(スバル)
年式
R7(2025)年6月~
仕様
取付ブラケット付属(本体別体)
色
グレースモーク
適合型式
ムーヴ(LA850S/LA860S)、ステラ(LA850F/LA860F)
注意
※最新の適合詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。