CMⅡ-30FHLW Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm イースタン工業 76069474

 

CMⅡ-30FHLW Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm イースタン工業 76069474
CMⅡ-30FHLW Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm イースタン工業 76069474

Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)300×367×500
色(扉)ホワイト(低圧メラミン)
内容量1台注文コード76069474品番CMⅡ-30FHLW
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

奥行き約37cm、高さ50cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。

間口W×奥行D×高さH(mm)300×367×500位置(不燃位置)左+下色(扉)ホワイト(低圧メラミン)標準装備品耐震ラッチ材質(本体)白化粧質量(kg)約5
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする