TAP-RE2UN USB連動タップ サンワサプライ 76073514

TAP-RE2UN USB連動タップ サンワサプライ 76073514
TAP-RE2UN USB連動タップ サンワサプライ 76073514
TAP-RE2UN USB連動タップ サンワサプライ 76073514

USB連動タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
内容量1個注文コード76073514品番TAP-RE2UN
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。
抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。
アース線が接続できる端子付きです。
3P→2P変換アダプタ付きです。

適合機種
USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン
※USB電源消費電流500mA以下
電源コード(m)2プラグ形状3Pコンセント形状3P抜け止め機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40アズワン品番64-0856-84付属品3P→2P変換アダプタ付きコンセント個数8アース端子あり定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
注意
※本製品は通常のタップとしてはご使用できません。
※USBポートから電源信号を感知しないとコンセントは通電されません。
※本製品はパソコン向けに開発された製品です。その他の用途にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする