適合機種CP-SVN42シリーズ・CP-SVN36シリーズ・CP-SVN24シリーズ(本体後部フレームに取り付けが可能です。)
CP-SVN18シリーズ
CP-SV7~9
CP-SVC18Uシリーズ
CP-SVC24Uシリーズ
CP-SVC36Uシリーズ
RAC-SV18U
周囲温度-5℃~40℃
※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
付属品本体スライドレール用金具×2個ケーブル長(m)3コンセント個数9コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF3.5(3芯)標高(m)2000以下アズワン品番64-0868-37プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)