1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287

1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287
1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287
1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287
1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287
1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287
1551-575 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ ストア・エキスプレス 76077287

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W120cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1500
ホワイト
内容量1セット注文コード76077287品番1551-575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。

総耐荷重(kg)600耐荷重(kg/段)200ホワイト棚段数(段)4間口(mm)1245奥行(mm)455高さ(mm)1500セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1245×455×1500均等耐荷重(kg/台)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450均等耐荷重(kg/段)200
注意
※お客様組立 ゴムハンマー必要。
【ご注意ください】「連結」タイプのみではご使用になれません。「本体」と組み合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,584/税込1,742
北海道地方数量1につき2,591/税込2,850
沖縄地方数量1につき4,030/税込4,433
離島数量1につき4,030/税込4,433
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする