曜日別特売
6923-810 マグネットパーティション(安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077567

6923-810 マグネットパーティション(安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077567
6923-810 マグネットパーティション(安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077567
6923-810 マグネットパーティション(安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077567
6923-810 マグネットパーティション(安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077567
6923-810 マグネットパーティション(安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077567

マグネットパーティション(安定脚別売)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
上部クリア ラスティック柄
内容量1台注文コード76077567品番6923-810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。透明のポリカーボネートを使用しているので、光を通し閉塞感・圧迫感なく空間を仕切ります。

高さ(cm)182.5上部クリア ラスティック柄幅(cm)90材質パネル:繊維板(MDF)・塩化ビニルシート・ポリカーボネート、フレーム:スチール製粉体塗装 ブラックパネル厚(mm)20質量(kg)9.1使用工具+ドライバー
注意
※アジャスター付き脚部別売 安定脚品番/アジャスター付き/ブラック:6923-802、ホワイト/6923-803、シルバー/6923-423 キャスター付き/ブラック:6923-804、ホワイト:6923-805、シルバー:6923-404 ※アジャスター脚とキャスター脚の併用はできません。※アジャスター脚連結の際は連結金具が必要となります。連結セット品番/直線連結セット/ブラック:6923-806、ホワイト:6923-807、シルバー:7923-425 L型連結セット/ブラック:6923-808、ホワイト:6923-809、シルバー:6923-426 3方向セット/シルバー:6923-427 ※商品の劣化につながりますので、アルコールでのお手入れは控えてください。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,095/税込1,205
北海道地方数量1につき1,791/税込1,970
沖縄地方数量1につき2,786/税込3,065
離島数量1につき2,786/税込3,065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする