十川産業
サンテック回転エアーリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76080191
品番
7×10×30m
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアードラム回転式30mホース付
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
用途
塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
質量(kg)
7.8
色
橙
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
332×335×260(ハンドル部は除く)
使用流体
空気
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性