曜日別特売
6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 76080498

 

6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 76080498
6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 76080498

GILIOワークシューズ 6408

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28.0
内容量1足注文コード76080498品番6408
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニット素材で通気性が良く、履いている感覚がないほど柔らかでラフな履き心地の軽作業靴です。
床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。
かかとを踏んで履いても型崩れしにくいように補強しています。

サイズ(cm)28.0ホワイト靴タイプスニーカー甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)250足幅3E材質(先芯)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 荷物搬送などの作業
芦田商店

25.5cm、3Eを購入しましたが、外国製だからなのか幅が日本基準になっていません。足が痛い状況で、かかとを踏みつぶして履いています。せめて、このような商品にはワンサイズ上の商品をお選びくださいと添え書きがあってもよいのでは思います。それだと、商品が売れないことになるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする