曜日別特売
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717

 

F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717
F1GA220362 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080717

オールマイティLSⅡ73M BOA

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
62:レッド×ブラック
規格JSAA規格 A種
機能耐久性、クッション性、通気性
内容量1足注文コード76080717品番F1GA220362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「快」機能満載の履き心地。
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。
足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
BOA M4を採用
※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。

用途建築業・製造業形状ミドルカットサイズ(cm)25.5機能耐久性、クッション性、通気性62:レッド×ブラック甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底

商品説明動画

ALMIGHTY LSⅡ52L / 73M BOA (オールマイティ LSⅡ52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、5が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76080717F1GA22036271942827F1GA260362255F1GA220362 オールマイティLSIII 74M BOA mizuno(ミズノ) 71942827オールマイティLSIII 74M BOAmizuno(ミズノ)1足
16,800
税込18,480
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76080647
2023-04-26
用途: 鉄骨作業、高所作業時
株式会社加藤組建設業・工事業

デザインがいい、価格が良い、改良点は回す所にカバーが欲しいな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする