ODELIC(オーデリック)
電動昇降機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
7.7
7.7
5.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76081803
品番
OA076032P1
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます
吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)
化粧板
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ510
埋め込み深さ(mm)
232
質量(kg)
7.7
取付可能質量(kg)
1~13まで
埋込穴(Φmm)
350
仕様
傾斜天井取付:可能(35°迄)、電動昇降装置:埋込、昇降可能高さ:5mまで、ランプ負荷容量(A):12、シーリングファン:取付可能、手元スイッチ:昇降操作可能、連続昇降時間(分):20まで、落下防止ロープ:搭載
再生紙使用マーク
適合