OA076220P1 電動昇降機 ODELIC(オーデリック) 76081819

OA076220P1 電動昇降機 ODELIC(オーデリック) 76081819
OA076220P1 電動昇降機 ODELIC(オーデリック) 76081819

電動昇降機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)5.2
内容量1個注文コード76081819品番OA076220P1
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます
吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です

材質(本体)化粧板オフホワイト色幅(mm)Φ360埋め込み深さ(mm)232質量(kg)5.2取付可能質量(kg)1~6.1まで埋込穴(Φmm)320リモコン付き仕様傾斜天井取付:可能(35°迄)、電動昇降装置:埋込、昇降可能高さ:3mまで、ランプ負荷容量(A):5、シーリングファン:取付可能、連続昇降時間(分):20まで、落下防止ロープ:搭載再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする