ODELIC(オーデリック)
コード調節器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黒色
白色
黒色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76081864
品番
OA075016
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
コード
樹脂
色
黒色
幅(mm)
Φ20
高さ(mm)
60
再生紙使用マーク
適合
注意
※メーカー製重量5kg以下のコード吊りペンダント専用