曜日別特売
CH-PB-6B 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー 76082982

交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヘッド径(Φmm)6
粒度#800
内容量1本注文コード76082982品番CH-PB-6B
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788
ヘッド径(Φmm)6(ヘッド部)ブルー粒度#800タイプセラミック砥石ヘッド形状RoHS指令(10物質対応)対応加工可能穴径(Φmm)(1次)6超
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

2分で分かる「XEBECストーン弾性シャフトタイプ」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76082955
2022-07-29
用途: 穴交差バリ取りツール
製造業

マニホールドブロックの穴交差バリ取り様に使用しています。
セラミック砥石なので、消耗が少なく長持ちします。
柄が、細く、柔軟性もあり、使いやすいです。

対象商品 : 76082964
2017-03-16
用途: 穴加工時

すごく使いやすいが砥石が思ったより減りが早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 76083122
2016-02-17
用途: アルミ製品の交差穴のバリ取り

常用しています。価格が高いのですが、現時点この製品が一番良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする