ODELIC(オーデリック)
フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
オフホワイト
注文コード
76083045
品番
XA253239
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGEDシリーズ専用
グレアを軽減して必要な光だけを届けます
スポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)
アルミダイカスト
色
オフホワイト
仕様
フード:グレアを防止
再生紙使用マーク
適合