曜日別特売
XA434001BC 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック) 76083325

XA434001BC 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック) 76083325
XA434001BC 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック) 76083325

別売電源装置 屋内天井用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76083325品番XA434001BC
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする