ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内天井用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76083334
品番
XA434001P
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅(mm)
70
長さ(mm)
311
高さ(mm)
46
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
84
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器別売
※信号線別売