9/1より値下げ!現場を応援
- ポカリスエット イオンウォーター 大塚製薬 76086477

単品画像

- ポカリスエット イオンウォーター 大塚製薬 76086477
- ポカリスエット イオンウォーター 大塚製薬 76086477

ポカリスエット イオンウォーター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(900mL×12本)
本数12
内容量1箱(900mL×12本)注文コード76086477品番-
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)値下げ
1,998

水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
ポカリスエットの機能はそのままに、甘さひかえめで、スッキリした後味。 日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。
常温でもおいしく飲んでいただけるため、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。
11kcal/100mlでカロリーオフ。

用途
工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
本数
12
成分
(100mLあたり)エネルギー11kcal、タンパク質・脂質0g、炭水化物2.8g、ナトリウム54mg、カリウム20mg、カルシウム2mg、マグネシウム0.6mg
容量(mL)
900
シリーズ
ポカリスエット
容器
ペットボトル
原材料
果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
商品タイプ
液体タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62113075
2023-08-14
用途: 外での建築工事現場
有限会社上信建設

今年特に暑いので、日中症に気を付けているので助かります。

対象商品 : 62113075
2023-03-08
用途: 梱包作業
トーエーテクノ株式会社製造業

丁度いいサイズで、1回で全部飲み干してしまうので、残すことがなくなった。

対象商品 : 62113075
2021-09-19
用途: 休憩時の水分補給

スーパーで数本毎回購入していましたがケースで購入しようかと思いモノタロウさんにあるのがわかり購入しました今後も購入したいと思います

対象商品 : 62113075
2021-08-07
用途: 業者の方に渡しています
製造業

サイズも手ごろで、飲みやすいですし、大きすぎなくて持ち歩くとき便利です

対象商品 : 05017635
2020-04-26
用途: 外作業時
西田事務所製造業

適度な甘みで飲みやすく、水分補給にとても良いと思います。

対象商品 : 05017644
2016-06-16
用途: 熱中症対策
株式会社イモト鉄工

商品にはなんの問題もなく、カロリー気になり、甘さも控えることができると思い半信半疑で購入。おいしいですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする