ODELIC(オーデリック)
ミニジョインタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
76086588
品番
LD0233BT
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レール相互の直線接続に使用
色
ブラック
極性
有
仕様
電源引込み:不可
再生紙使用マーク
適合