XVTS1AW 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック 76086809

XVTS1AW 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック 76086809
XVTS1AW 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック 76086809
XVTS1AW 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック 76086809
XVTS1AW 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック 76086809
XVTS1AW 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック 76086809

積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズXVTS1AW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・消費電力・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
白
消費電力(W)
8.04
注文コード
76086809
品番
XVTS1AW
参考基準価格(税別)¥70,170販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。
4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。
各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。
また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。
標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。
本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。
保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。

色
白
サイズ
9層
消費電力(W)
8.04
オプション
本製品にはケーブルは付属していません。取り付け用オプションアクセサリーご用意。(ポール取付、ポール取付+L金具/円形台座)
材質
色調/PC
定格電源電圧
DC24V
速度
点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)
取付け方法
直付け
取付径(Φmm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする