曜日別特売
OA253345 電源装置 ODELIC(オーデリック) 76087516

OA253345 電源装置 ODELIC(オーデリック) 76087516
OA253345 電源装置 ODELIC(オーデリック) 76087516

電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様照明接続最大容量(VA):24注文コード76087516品番OA253345
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質(本体)アルミ幅(mm)51長さ(mm)195高さ(mm)33質量(kg)0.4取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用容量のタイプ(W)30出力電圧(V)DC24構造防雨型仕様照明接続最大容量(VA):24再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする