ODELIC(オーデリック)
Bluetoothドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76087595
品番
OA253393
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリカーボネート
色
白色
幅(mm)
48
長さ(mm)
200
高さ(mm)
26
質量(kg)
0.33
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光範囲
連続調光・100-1%・調色
仕様
照明接続最大容量(VA):72
再生紙使用マーク
適合
注意
※金属ボックス内など電波を遮蔽する環境には設置しないでください