XA453052 40形用 チェーン吊具 ODELIC(オーデリック) 76087805

XA453052 40形用 チェーン吊具 ODELIC(オーデリック) 76087805
XA453052 40形用 チェーン吊具 ODELIC(オーデリック) 76087805

40形用 チェーン吊具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76087805品番XA453052
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

40形反射竿付タイプに適合

材質(本体)オフホワイト色幅(mm)110長さ(mm)500質量(kg)0.8再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする