曜日別特売
XA253245 オプションセード ODELIC(オーデリック) 76088015

XA253245 オプションセード ODELIC(オーデリック) 76088015
XA253245 オプションセード ODELIC(オーデリック) 76088015

オプションセード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76088015品番XA253245
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(本体)アルミ幅(mm)Φ450高さ(mm)90質量(kg)0.6再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする