ODELIC(オーデリック)
壁面取付金具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76088189
品番
OA253450
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼
色
白色
質量(kg)
0.2
等級
C級用
再生紙使用マーク
適合