ODELIC(オーデリック)
調光リモコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
タイマー・時計付液晶パネルタイプ
簡単操作タイプ
タイマー・時計付液晶パネルタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76088469
品番
RC801W
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シーリングライト専用
タイプ
タイマー・時計付液晶パネルタイプ
主な機能
かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch
仕様
壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク
適合