ODELIC(オーデリック)
人感センサー 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76088733
品番
OA076037
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ100
高さ(mm)
34
取付方式
直付型
センサー
人感センサーON-OFF型
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
調光器:不可
再生紙使用マーク
適合
注意
※屋外使用不可