曜日別特売
OA253180 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック) 76088758

OA253180 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック) 76088758
OA253180 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック) 76088758

人感センサー 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード76088758品番OA253180
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます

材質(本体)樹脂グレー幅(mm)70高さ(mm)128出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様センサー部可動:全方向20度、連続点灯:設定可能、調光器:不可再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする