ODELIC(オーデリック)
人感センサー 屋外用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
オフホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76088776
品番
OA253216
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
鋼
色
ブラック
幅(mm)
70
高さ(mm)
208
出しろ(mm)
100
取付面位置
壁面取付専用
センサー
人感センサーモード切替型
構造
防雨型
機能
6時間タイマー付
仕様
センサー部可動範囲(°):下向き60・左右180、連続点灯:設定可能、調光器:不可
再生紙使用マーク
適合