曜日別特売
OA253377 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 76089293

OA253377 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 76089293
OA253377 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 76089293

ベース型センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)179チャコールグレー色注文コード76089293品番OA253377
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エクステリア専用の別売センサーです

材質(本体)樹脂チャコールグレー色幅(mm)86高さ(mm)179出しろ(mm)31センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
注意
※壁面取付専用
※浴室使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする