ODELIC(オーデリック)
ベース型センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マットシルバー色
黒色
マットシルバー色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76089564
品番
OA253038
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)
樹脂
色
マットシルバー色
出しろ(mm)
30
センサー
人感センサーモード切替型
構造
防雨型
機能
6時間タイマー付
仕様
連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク
適合
注意
※壁面横向き取付専用
※浴室使用不可