曜日別特売
131210460 万年筆用ボトルインク インク工房 セーラー万年筆 76090623

131210460 万年筆用ボトルインク インク工房 セーラー万年筆 76090623
131210460 万年筆用ボトルインク インク工房 セーラー万年筆 76090623
131210460 万年筆用ボトルインク インク工房 セーラー万年筆 76090623

万年筆用ボトルインク インク工房

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
インク色460
460
23
24
27
123
130
131
135
140
141
143
150
160
162
167
173
223
224
230
231
235
237
240
241
243
252
260
264
273
280
335
340
341
343
350
370
373
431
435
437
440
441
442
443
450
452
453
462
464
473
530
540
541
564
573
640
641
642
650
653
664
670
673
680
683
723
730
731
735
737
740
741
743
750
752
760
762
764
767
770
773
830
831
840
841
843
867
873
930
931
935
940
941
943
950
960
964
967
970
973
内容量1個(20mL)注文コード76090623品番131210460
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

イベント『インク工房』で培ってきたノウハウや2万色以上のお客様の声をもとに、新たに製作した100色のカラーインク。
色を選べる楽しさを、いつでもお楽しみいただけます。

商品タイプボトルインクインク色460成分水性染料質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする